Motion
3105077
Fresa de mango intercambiable de hombro cuadrado o biselado, Diámetro de corte: 2", Profundidad de corte: 2.32"
Artículo MI #04977901
No. Fabricante 3105077
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango intercambiable de hombro cuadrado o biselado, Diámetro de corte: 2", Profundidad de corte: 2.32"
Artículo MI #04977901
No. Fabricante 3105077
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de corte
    2 pulg.
  • Profundidad de corte
    2.32 pulg.
  • Longitud del cuello
    2.56 pulg.
  • Longitud total
    5-1/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Comp. estilo plaquita completa
    T490 LNMT/HT 1306
  • Administración de refrigerante
    Interno
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Fresadora helicoidal
    Fresadora helicoidal
  • Insertar método de retención
    Solo tornillo
  • Estilo de plaquita
    LNMT
  • Número de canales
    4
  • Número de plaquitas
    20
  • Tipo de mango
    Redondo liso

Descripción general

Descripción del fabricante
3105077 T490 LNKD2.0-23-4-W150-13