Motion
F0420
Disco de corte - 4 in de diám. del disco, 0.063 in de espesor del disco, 3/8 in de diámetro del orificio central, 46 grano, 19000 rpm
Artículo MI #04982628
No. Fabricante F0420
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco de corte - 4 in de diám. del disco, 0.063 in de espesor del disco, 3/8 in de diámetro del orificio central, 46 grano, 19000 rpm
Artículo MI #04982628
No. Fabricante F0420
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    4 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.063 pulg.

Detalles

  • Tipo de bono
    Resinoide
  • Número de grano
    46
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    19000 rpm
  • Tipo de refuerzo
    Reforzado

Descripción general

Descripción del fabricante
F0420 T1 4X1/16X3/8 A46T CORTE RÁPIDO ALTO