Especificaciones
Dimensiones
- Tamaños de boquillaPhillips n.o 0 , Phillips n.o 00 , Phillips n.o 1, ranura de 1/32", ranura de 1/8", ranura de 3/64", ranura de 5/64"
Detalles
- Resistente a la corrosiónNo resistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Estilo de mangoAcero estriado, giratorio
- Incluye(9) Destornilladores
- Punta magnetizadaNo
- Sin chispasSin chispas
- Número de destornilladores9
- Estilo de boquillaPhillips, ranurado