Motion
P882TAB-4.5IN

REXNORD INC
P882TAB-4.5IN

Cadena superior de mesa - Flexión lateral, ancho de vuelo de 4.5000 in, paso de cadena de 1.5000 in, color blanco
Artículo MI #05021145
No. Fabricante P882TAB-4.5IN
Precio162.81 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
P882TAB-4.5IN

Cadena superior de mesa - Flexión lateral, ancho de vuelo de 4.5000 in, paso de cadena de 1.5000 in, color blanco
Artículo MI #05021145
No. Fabricante P882TAB-4.5IN
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
Su precio$162.81/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    4.5000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.19 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    2.28 pulg.
  • Holgura de guía recta
    2.38 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.34 pulg.
  • Peso
    0.17 lb
  • Peso por pie
    1.33 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    P
  • Material de la cadena
    Resistente a productos químicos blancos
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Resistente a productos químicos blancos
  • Material del vuelo
    P
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    0 a +180 °F
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    698210849122

Descripción general

Descripción del fabricante
PIN P882TK4.5B P882TK4.5 SS
  • P882TAB TableTop® de 4.5 pulgadas de ancho con cadena moldeada en material blanco resistente a productos químicos y ensamblada con pasadores de acero inoxidable
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"