Motion
NS8500-27T  1-1/2IN S PA

REXNORD INC
NS8500-27T 1-1/2IN S PA

"Piñones divididos moldeados de la serie NS8500 de Rexnord"
Artículo MI #05021372
No. Fabricante NS8500-27T 1-1/2IN S PA
Precio106.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
NS8500-27T 1-1/2IN S PA

"Piñones divididos moldeados de la serie NS8500 de Rexnord"
Artículo MI #05021372
No. Fabricante NS8500-27T 1-1/2IN S PA
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
Precio106.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 1/2 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    39 mm
  • Diámetro exterior
    166.9 mm
  • Paso
    6.52 pulg.
  • Paso Diámetro  
    6.5200 pulg.
  • Peso
    1.18 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Número de cadena
    NS8500
  • Tipo de concentrador
    Ancho
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Número de Dientes  
    27
  • Material de la rueda dentada
    PA
  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • UPC_NO
    793699409864

Descripción general

Descripción del fabricante
614-197-1 NS8500-27T 1-1/2 SQ
  • Rueda dentada moldeada de la serie 8500 con orificio 27Teeth y eje cuadrado 1-1/2in en material PA
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"