Motion
NS820-27T  1IN  1KW1SS PA GR

REXNORD INC
NS820-27T 1IN 1KW1SS PA GR

Rueda dentada de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - 27 dientes, diámetro de orificio de 1 pulg., material de elastómero termoplástico
Artículo MI #05021561
No. Fabricante NS820-27T 1IN 1KW1SS PA GR
Precio256.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
NS820-27T 1IN 1KW1SS PA GR

Rueda dentada de cadena de cinta transportadora de parte superior plana - 27 dientes, diámetro de orificio de 1 pulg., material de elastómero termoplástico
Artículo MI #05021561
No. Fabricante NS820-27T 1IN 1KW1SS PA GR
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
Precio256.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    50.8 mm
  • Diámetro exterior
    166.6 mm
  • Paso
    165.2 mm
  • Paso Diámetro  
    6.0320 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3.0000 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    7.0000 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    7.0000 pulg.
  • Peso
    1.76 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Listo para eje
  • Material de la brida
    Termoplástico
  • Material del concentrador
    Termoplástico
  • Tipo de concentrador
    Plano
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Número de Dientes  
    27
  • Material de la rueda dentada
    Elastómero termoplástico
  • Tipo de rueda dentada
    Rueda dentada no dividida mecanizada
  • UPC_NO
    793699415926

Descripción general

Descripción del fabricante
614-99-1 NS820-27T 1 KWSS GR