Motion
LF963 SS-6IN

REXNORD INC
LF963 SS-6IN

Cadena superior de mesa - Acero inoxidable, funcionamiento recto, 6.0000 in de ancho de vuelo, paso de cadena de 1.5000 in, color tostado
Artículo MI #05023098
No. Fabricante LF963 SS-6IN
Precio133.05 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
LF963 SS-6IN

Cadena superior de mesa - Acero inoxidable, funcionamiento recto, 6.0000 in de ancho de vuelo, paso de cadena de 1.5000 in, color tostado
Artículo MI #05023098
No. Fabricante LF963 SS-6IN
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
Precio133.05 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    6.0000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.16 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1.44 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    6 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2 pulg.
  • Peso
    0.21 lb
  • Peso por pie
    1.7 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    LF
  • Material de la cadena
    Tan de baja fricción
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Tan de baja fricción
  • Material del vuelo
    LF
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    698210821494

Descripción general

Descripción del fabricante
LF963SSK6 LF963SSK6
  • LF963 6 Inch Wide TableTop Chain With Stainless Steel Base Chain and Top Plates Molded in Tan Low Friction Material
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"