Motion
LF5935-3.75IN

REXNORD INC
LF5935-3.75IN

Cadena para mesa MCC® - Funcionamiento recto, 3.7500 in de ancho de vuelo, paso de cadena de 0.7500 in, color tostado
Artículo MI #05023746
No. Fabricante LF5935-3.75IN
Precio105.28 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
LF5935-3.75IN

Cadena para mesa MCC® - Funcionamiento recto, 3.7500 in de ancho de vuelo, paso de cadena de 0.7500 in, color tostado
Artículo MI #05023746
No. Fabricante LF5935-3.75IN
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
Su precio$105.28/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    3.7500 pulg.
  • Cadena Paso  
    0.75 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1 pulg.
  • Peso
    0.03 lb
  • Peso por pie
    1.3 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    LF
  • Material de la cadena
    Tan de baja fricción
  • Tipo de cadena
    Cadenas MatTop
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Tan de baja fricción
  • Material del vuelo
    LF
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    Polipropileno
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699433562

Descripción general

Descripción del fabricante
LF5935-3.75 LF5935-3.75
  • Cadena MatTop® de LF5935 3.75 pulgadas de ancho moldeada en material de baja fricción color tostado y ensamblada con pasadores de polipropileno
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"