Motion
HP882TAB LBP-3.75IN

REXNORD INC
HP882TAB LBP-3.75IN

Cadena de superficie de mesa - Flexión lateral, 3.7500 in de ancho de vuelo, 1.5000 in de separación de la cadena, color tostado
Artículo MI #05028841
No. Fabricante HP882TAB LBP-3.75IN
Precio160.37 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
HP882TAB LBP-3.75IN

Cadena de superficie de mesa - Flexión lateral, 3.7500 in de ancho de vuelo, 1.5000 in de separación de la cadena, color tostado
Artículo MI #05028841
No. Fabricante HP882TAB LBP-3.75IN
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
Su precio$160.37/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    3.7500 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    2.28 pulg.
  • Holgura de guía recta
    2.38 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    9 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.34 pulg.
  • Peso
    0.30 lb
  • Peso por pie
    2-1/2 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    HP
  • Material de la cadena
    Marrón de alto rendimiento
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Marrón de alto rendimiento
  • Material del vuelo
    HP
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +180 °F
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699132373

Descripción general

Descripción del fabricante
81416901 LBP882TK3.75 HP
  • HP882TAB LBP TableTop® de 3.75 pulgadas de ancho, moldeado en material marrón de alto rendimiento y montado con pasadores de acero inoxidable