Motion
VS425 ELEMENTO ESPACIADOR

REXNORD INC
VS425 SPACER ELEMENT

7392738 Elemento elastomérico espaciador Viva - VS425
Artículo MI #05031631
No. Fabricante VS425 SPACER ELEMENT
Precio2,428.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
VS425 SPACER ELEMENT

7392738 Elemento elastomérico espaciador Viva - VS425
Artículo MI #05031631
No. Fabricante VS425 SPACER ELEMENT
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
Su precio$2,428.32/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de acoplamiento
    425 mm
  • Código de tamaño de acoplamiento
    VS425
  • Exterior Diámetro  
    425 mm
  • Longitud total
    16.7322 pulg.
  • Peso
    97 kg

Detalles

  • Estilo de acoplamiento
    Espaciador
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    78.51 CV
  • Número de catálogo del fabricante
    7392738
  • Número de Upc del fabricante
    793699480191
  • Material
    Poliuretano (amarillo)
  • Velocidad máxima
    2000 rpm
  • Tipo de producto
    Neumáticos de acoplamiento y elementos flexibles
  • Serie
    Elementos de la serie VS
  • Recubrimiento de calzado
    Recubrimiento estándar
  • Clasificación de temperatura
    -40°F a 200 °F
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    49386.906 lb·pulg.
  • UPC_NO
    793699480191

Descripción general

Descripción del fabricante
7392738 VS425 ELEMENTO ESPACIADOR