Motion
VS150 ELEMENTO ESPACIADOR

REXNORD INC
VS150 SPACER ELEMENT

7392712 Elemento elastomérico espaciador Viva - VS150
Artículo MI #05031632
No. Fabricante VS150 SPACER ELEMENT
Precio504.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
VS150 SPACER ELEMENT

7392712 Elemento elastomérico espaciador Viva - VS150
Artículo MI #05031632
No. Fabricante VS150 SPACER ELEMENT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio504.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de acoplamiento
    150 mm
  • Código de tamaño de acoplamiento
    VS150
  • Desalineación angular máxima
    0.24 °
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • Longitud total
    5.9055 pulg.
  • Peso
    5 kg

Detalles

  • Estilo de acoplamiento
    Espaciador
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Tipo de elemento
    Neumático
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    3.51 CV
  • Número de catálogo del fabricante
    7392712
  • Material
    Poliuretano (amarillo)
  • Velocidad máxima
    4800 rpm
  • Tipo de producto
    Neumáticos de acoplamiento y elementos flexibles
  • Serie
    Elementos de la serie VS
  • Recubrimiento de calzado
    Recubrimiento estándar
  • Clasificación de temperatura
    -40°F a 200 °F
  • Capacidad de par
    468 pulg.
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2212.675 lb·pulg.
  • UPC_NO
    793699480177

Descripción general

Descripción del fabricante
7392712 VS150 ELEMENTO ESPACIADOR