Motion
WX820-4.5IN

REXNORD INC
WX820-4.5IN

Cadena superior de mesa - POM, funcionamiento recto, 4.500 pulg. de ancho, paso de 1.5000 pulg.
Artículo MI #05033984
No. Fabricante WX820-4.5IN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
WX820-4.5IN

Cadena superior de mesa - POM, funcionamiento recto, 4.500 pulg. de ancho, paso de 1.5000 pulg.
Artículo MI #05033984
No. Fabricante WX820-4.5IN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    4.5000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.16 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1-3/4 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.07 lb
  • Peso por pie
    0.69 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    WX
  • Material de la cadena
    Poliamida verde resistente a la abrasión
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Poliamida verde resistente a la abrasión
  • Material del vuelo
    WX
  • Número de Upc del fabricante
    698210189907
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +180 °F
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • UPC_NO
    698210189907

Descripción general

Descripción del fabricante
81431523 WX820K4.5
  • TableTop® de WX820 4.5 pulgadas de ancho con cadena moldeada en material de poliamida verde resistente a la abrasión y ensamblado con pasadores de acero inoxidable