Motion
WHT1505-3IN MTW

REXNORD INC
WHT1505-3IN MTW

Cadena para mesa MCC® - Funcionamiento recto, 3.0000 in de ancho de vuelo, paso de cadena de 15 mm, color blanco
Artículo MI #05036665
No. Fabricante WHT1505-3IN MTW
Precio29.38 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
WHT1505-3IN MTW

Cadena para mesa MCC® - Funcionamiento recto, 3.0000 in de ancho de vuelo, paso de cadena de 15 mm, color blanco
Artículo MI #05036665
No. Fabricante WHT1505-3IN MTW
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
Su precio$29.38/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    3.0000 pulg.
  • Cadena Paso  
    15 mm
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1 pulg.
  • Peso
    0.01 lb
  • Peso por pie
    0.92 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    WHT
  • Tipo de cadena
    Cadenas MatTop
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Blanco
  • Material del vuelo
    WHT
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +40 a +212 (húmedo) °F, +40 a +220 (seco) °F
  • Material del pasador
    Polipropileno
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699449068

Descripción general

Descripción del fabricante
WHT1505-3 WHT1505-3 MTW
  • WHT1505 3 Inch Wide Molded-To-Width MatTop Chain With Polypropylene Pins Molded In White High Temperature Material