Motion
WHP880TAB-3.25IN

REXNORD INC
WHP880TAB-3.25IN

WHP880TAB-3.25IN
Artículo MI #05036703
No. Fabricante WHP880TAB-3.25IN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
WHP880TAB-3.25IN

WHP880TAB-3.25IN
Artículo MI #05036703
No. Fabricante WHP880TAB-3.25IN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    3.250 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5000 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.16 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    1-3/4 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1.81 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.28 pulg.
  • Peso
    0.13 lb
  • Peso por pie
    0.63 lb

Detalles

  • Tipo de cadena
    Cadena superior de mesa
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Blanco
  • Número de catálogo del fabricante
    81403671
  • Número de Upc del fabricante
    698210895310
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    698210895310

Descripción general

Descripción del fabricante
81403671 WHP880TK3.25