Motion
750.42.31

REXNORD INC
750.42.31

Cadena superior de mesa - POM, funcionamiento recto, 82.5 mm de ancho, paso de 38.1 mm
Artículo MI #05037628
No. Fabricante 750.42.31
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
750.42.31

Cadena superior de mesa - POM, funcionamiento recto, 82.5 mm de ancho, paso de 38.1 mm
Artículo MI #05037628
No. Fabricante 750.42.31
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    82.5 mm
  • Cadena Paso  
    38.1 mm
  • Grosor del vuelo
    4 mm
  • Radio de flexión posterior mínimo
    50 mm
  • Diámetro del pasador
    12.7 mm
  • Peso
    0.13 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    POM
  • Tipo de cadena
    Cadena superior de mesa
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Marrón
  • Material del vuelo
    Plástico
  • Número de Upc del fabricante
    793699561807

Descripción general

Descripción del fabricante
750.42.31 SH325 XL