Motion
71 31 200

KNIPEX
71 31 200

Cuchilla dentada compacta para cortadoras de pernos de alto apalancamiento CoBolt® de 8"
Artículo MI #05044136
No. Fabricante 71 31 200
Precio103.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
71 31 200

Cuchilla dentada compacta para cortadoras de pernos de alto apalancamiento CoBolt® de 8"
Artículo MI #05044136
No. Fabricante 71 31 200

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$103.57/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad general
    3/4 in
  • Longitud total
    8 in
  • Altura de pieza única
    3/4 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    8 in
  • Ancho de pieza única
    8 in
  • Peso de la herramienta
    0.74 libras
  • Ancho de la herramienta
    1 13/16 in
  • Peso
    0.74
  • Ancho
    1 13/16 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Negro atramentizado
  • Material de la hoja
    Negro atramentizado
  • Material del cuerpo
    Acero de alta resistencia al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • Color
    Rojo
  • Alambre duro con capacidad de corte
    5/32 in
  • Capacidad de corte del alambre para piano
    9/64 in
  • Descripción
    Cuchilla con muesca para cortadores de pernos compactos de alto apalancamiento CoBolt®
  • Color del mango
    Rojo
  • Material del mango
    Recubrimiento de plástico
  • Estilo de mango
    Plástico antideslizante
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221003012
  • Material
    Acero de alta resistencia al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221003012

Descripción general

Descripción del fabricante
CORTADORES DE MINIPERNOS CON PERNO DE 7131200 8"
  • Rendimiento de corte excepcional: 60 % menos de esfuerzo en comparación con las fresas diagonales convencionales de alto apalancamiento.
  • Bordes de corte endurecidos por inducción (aprox. 64 HRC) para cortar alambres blandos, duros y de piano.
  • Corta materiales como pernos, clavos, remaches, etc. hasta 1/4" (6.0 mm) de diámetro.
  • Rendimiento de corte excepcional con el mínimo esfuerzo gracias al nuevo diseño de acción de la palanca.
  • Superficie de agarre debajo de la junta para sujetar y tirar de cables con un diámetro de 3/64".
  • El hueco en la hoja permite cortar más fácilmente cables más gruesos, el cable no se deslizará.
  • Acero de alta resistencia al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas.
  • Acero de alta resistencia al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron