Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL
- Longitud12 pulg.
- TamañoL en oz
Detalles
- AplicaciónMIG
- Material de la espaldaPiel de cerdo granulada
- ColorTostado
- Material del manguitoCuero de vacuno dividido
- Tipo de manguito4 en Gauntlet
- Tipo de manoEmparejamiento
- Tipo de material de cueroPiel de cerdo
- Material del forroAlgodón
- MaterialPiel
- Piel dividida o granuladaGrano
- Material de costuraKevlar(R)
- Estilo de pulgarReforzado
- TipoGuantes de soldadura
- UPC_NO608134004200
- Aplicaciones de soldaduraMIG
Descripción general
- Piel de cerdo gruesa de primera calidad
- Excelente en condiciones húmedas y grasas
- Palma sin forro para mayor destreza, espalda forrada de algodón/espuma para mayor protección contra el calor
- Puño 4”
- Pulgar recto con correa de refuerzo añadida
- Incluye costuras de bloqueo con rosca Kevlar® para mayor resistencia