Motion
702.14X3X75BK

WEARWELL INC
702.14X3X75BK

Panel de conmutación mate - Negro, vinilo, 75 pies
Artículo MI #05044547
No. Fabricante 702.14X3X75BK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEARWELL INC
702.14X3X75BK

Panel de conmutación mate - Negro, vinilo, 75 pies
Artículo MI #05044547
No. Fabricante 702.14X3X75BK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    75 pies
  • Grosor
    1/4 pulg.
  • Ancho
    3 pies

Detalles

  • Color
    Negro
  • Material
    Vinilo
  • Fuerza dieléctrica máxima
    30000 V
  • Voltaje máximo de uso recomendado
    20000 V
  • Tipo de especificación
    ASTM Tipo II Clase 2
  • Estándares cumplidos
    ANSI, ASTM D149-97a, ASTM D178, ASTM F1677
  • Patrón de superficie
    Texturizado

Descripción general

Descripción del fabricante
702.14X3X75BK CUADRO ELÉCTRICO CORRUGADO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"