Motion
555232
Eslabón oblongo maestro - 1/2 pulg., con revestimiento en polvo, 5.00 x 2.50 pulg. Dimensiones interiores del eslabón oblongo
Artículo MI #05046973
No. Fabricante 555232
Precio25.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eslabón oblongo maestro - 1/2 pulg., con revestimiento en polvo, 5.00 x 2.50 pulg. Dimensiones interiores del eslabón oblongo
Artículo MI #05046973
No. Fabricante 555232

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio25.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud interior del enlace oblongo maestro
    5.00 pulg.
  • Ancho interior del enlace oblongo maestro
    2.50 pulg.
  • Diámetro del material del enlace oblongo maestro
    0.50 pulg.
  • Tamaño comercial
    1/2 pulg.
  • Peso
    0.81 lb

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    5.00 x 2.50 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    043927555222
  • Capacidad de peso
    8600 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
555232 ENLACE MAESTRO 1/2 X 2.5 X 5 GR100 H
  • Acepta las cadenas y componentes Herc-Alloy® 1000 y 800
  • Con un diseño óptimo para la construcción de la eslinga, los eslabones maestros alargados tienen una mayor capacidad en comparación con los anillos maestros del mismo tamaño debido a su menor ancho
  • La forma ovalada también es ideal para usar con ganchos de grúa, ya que la profundidad de un gancho de grúa es normalmente mayor que el ancho
  • Acabado con revestimiento en polvo naranja duradero
  • Se puede utilizar para conjuntos de eslinga mecánica y soldada
  • 100 % probado
  • Factor de diseño 4:1