Motion
140KAD
Candado con llave - Diámetro del grillete: 1/4 pulg., Material del grillete: acero, Material del cuerpo: latón
Artículo MI #05048443
No. Fabricante 140KAD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Candado con llave - Diámetro del grillete: 1/4 pulg., Material del grillete: acero, Material del cuerpo: latón
Artículo MI #05048443
No. Fabricante 140KAD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del cuerpo
    1-9/16 pulg.
  • Espacio libre horizontal
    13/16 pulg.
  • Diámetro del grillete
    1/4 pulg.
  • Espacio libre vertical
    7/8 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Latón
  • Tipo de clave
    Con llave por igual
  • Número de pines
    4
  • Serie
    140KAD
  • Material del grillete
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
140KAD-1G028 CANDADO DE LATÓN CON LLAVE POR IGUAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo