Motion
JH5-6006C

PROTO TOOLS
JH5-6006C

Llave dinamométrica - micrómetro, 3/8 in de accionamiento, 16 a 80 pies o libras, ±4 % - CW | ±6 % - Precisión CCW
Artículo MI #05048976
No. Fabricante JH5-6006C
Precio476.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PROTO TOOLS
JH5-6006C

Llave dinamométrica - micrómetro, 3/8 in de accionamiento, 16 a 80 pies o libras, ±4 % - CW | ±6 % - Precisión CCW
Artículo MI #05048976
No. Fabricante JH5-6006C

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio476.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    15 pulg.
  • Peso
    3.06 lb

Detalles

  • Precisión
    ±6 % - CCW
  • Dirección de funcionamiento
    Ambos
  • Número de Upc del fabricante
    662679470272
  • Material
    Acero
  • Cabezal de trinquete
    Fijo
  • Graduaciones de la báscula
    0.5 pies-libras
  • Medición de la escala
    Imperial
  • Rango de par (pies-lbs)
    De 16 a 80 pies-libras
  • Rango de par (pulg.-lbs)
    192 a 960 pulg-lbs
  • Rango de par (N-m)
    De 21.8 a 108.8 N-m
  • UPC_NO
    662679005665
  • Tipo de llave
    Micrómetro

Descripción general

Descripción del fabricante
JH5-6006C LLAVE DE TORSIÓN INT 3/8DR