Motion
J72149M
Juego de sockets Impact - Sistema de medición imperial, Impact, 6 puntos de socket PT, Tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., Estilo de eje profundo estándar, Número de sockets: 15 PC
Artículo MI #05048982
No. Fabricante J72149M
Precio288.58 USD/t corta
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de sockets Impact - Sistema de medición imperial, Impact, 6 puntos de socket PT, Tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., Estilo de eje profundo estándar, Número de sockets: 15 PC
Artículo MI #05048982
No. Fabricante J72149M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio288.58 USD/t corta

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    3-1/2 pulg., 3-1/4 pulg.
  • Tamaños de los enchufes
    10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm, 25 mm, 26 mm, 27 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    TorquePlus
  • Accesorios incluidos
    (2) Barra de conexión, clip para conexión
  • Número de Upc del fabricante
    662679470296
  • Material
    Acero de aleación
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Número de piezas
    18
  • Número de tomas
    15 PC
  • Estilo de eje
    Profundidad estándar
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de juego de tomas
    Impacto
  • UPC_NO
    662679006198

Descripción general

Descripción del fabricante
J72149M 18PC 1/2DR MM DE PROFUNDIDAD IMP SKT SET
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good