Motion
J1211-T500

PROTO TOOLS
J1211-T500

Llave combinada - Imperial, cromada, 11/32 in de tamaño de llave de punta corona, 11/32 in de tamaño de llave fija, 5-5/8 in
Artículo MI #05049063
No. Fabricante J1211-T500
Precio25.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PROTO TOOLS
J1211-T500

Llave combinada - Imperial, cromada, 11/32 in de tamaño de llave de punta corona, 11/32 in de tamaño de llave fija, 5-5/8 in
Artículo MI #05049063
No. Fabricante J1211-T500

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio25.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la cabeza del extremo de la caja
    7/32 pulg.
  • Anchura del cabezal del extremo de la caja
    17/32 pulg.
  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    11/32 pulg.
  • Ángulo de la cabeza
    Recto
  • Espesor del cabezal del extremo abierto
    3/16 pulg.
  • Ancho del cabezal del extremo abierto
    25/32 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    11/32 pulg.
  • En general Longitud  
    5-5/8 pulg.
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Forma del casquillo
    12 PT
  • UPC_NO
    662679989828

Descripción general

Descripción del fabricante
J1211-T500 COMBINACIÓN DE LLAVES 11/32 FP 12PT