Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza del extremo de la caja3/8 pulg.
- Anchura del cabezal del extremo de la caja57/64 pulg.
- Llave de extremo de caja Tamaño5/8 pulg.
- Ángulo de la cabezaRecto
- Espesor del cabezal del extremo abierto19/64 pulg.
- Ancho del cabezal del extremo abierto1-21/64 pulg.
- Llave de extremo abierto Tamaño5/8 pulg.
- En general Longitud9-35/64 pulg.
- Peso0.36 lb
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Sistema de mediciónImperial
- Forma del casquilloSpline
- UPC_NO662679572693