Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza del extremo de la caja1-11/16 pulg.
- Anchura del cabezal del extremo de la caja4-3/4 pulg.
- Llave de extremo de caja Tamaño75 mm
- Ángulo de la cabezaRecto
- Ancho del cabezal del extremo abierto5-1/2 pulg.
- Llave de extremo abierto Tamaño75 mm
- En general Longitud34 pulg.
- Peso19.25 lb
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Forma del casquillo12 PT
- UPC_NO662679001674