Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del mango/cuerpo5/8 pulg.
- Longitud total16 pulg.
- Diámetro del punto3/16 pulg.
- Peso1.17 lb
Detalles
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Estilo de mango/cuerpoHexagonal
- Número de Upc del fabricante662679470760
- MaterialAcero de aleación
- Sin chispasSin chispas
- UPC_NO662679035761