Motion
FA-MOD.CG

Facom
FA-MOD.CG

Centro, deriva - Centro, deriva, mango redondo/estilo cuerpo, Diámetro de perforación máximo de 8 mm
Artículo MI #05050841
No. Fabricante FA-MOD.CG
Precio91.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Facom
FA-MOD.CG

Centro, deriva - Centro, deriva, mango redondo/estilo cuerpo, Diámetro de perforación máximo de 8 mm
Artículo MI #05050841
No. Fabricante FA-MOD.CG
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
Precio91.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro máximo del punzón
    8 mm
  • Diámetro mínimo del punzón
    2 mm
  • Longitud total
    140 mm, 150 mm, 185 mm, 190 mm, 200 mm, 210 mm, 216 mm
  • Longitud del pasador
    35 mm, 45 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm, 86 mm
  • Diámetro del punzón
    2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm

Detalles

  • Estilo de mango/cuerpo
    Ronda
  • Incluye
    Bandeja
  • Número de Upc del fabricante
    662679992590
  • Material
    Acero
  • Sin chispas
    Sin chispas
  • Número de fichajes
    11
  • Tipo de marcaje
    Centro, Drift

Descripción general

Descripción del fabricante
PUNZÓN DE AGARRE CÓMODO DEL MÓDULO FA-MOD.CG 11PC
  • Herramienta estándar compatible con anclaje combinado de elemento de especificación técnica (se necesita accesorio

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo