Motion
2471-21
2471-21
Artículo MI #05051577
No. Fabricante 2471-21
Precio492.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2471-21
Artículo MI #05051577
No. Fabricante 2471-21

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$492.32/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad de corte
    1 pulg.
  • Longitud total
    14 pulg.
  • Peso de la herramienta
    3.2 lb

Detalles

  • Baterías incluidas
    Baterías incluidas
  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Incluye
    Cargador de 30 minutos
  • Material
    Metal
  • Número de piezas
    4
  • Fuente de alimentación
    Inalámbrico
  • UPC_NO
    045242159642
  • Voltaje
    12 V

Descripción general

Descripción del fabricante
2471-21 CORTADOR DE TUBOS DE COBRE 12V KIT 1/2
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"