Motion
VCL2MLXL

MCR SAFETY
VCL2MLXL

Scotchlite™ Chaleco Luminator High-Visibility - Clase ANSI: Tipo R Clase 2, Hi-Vis Lime
Artículo MI #05052411
No. Fabricante VCL2MLXL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCR SAFETY
VCL2MLXL

Scotchlite™ Chaleco Luminator High-Visibility - Clase ANSI: Tipo R Clase 2, Hi-Vis Lime
Artículo MI #05052411
No. Fabricante VCL2MLXL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del pecho
    56 pulg.
  • Longitud
    25.4 pulg.
  • Ancho de la banda
    2 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Cierre frontal de velcro
  • Clase ANSI
    Tipo R Clase 2
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI/ISEA 107-2004
  • Color de unión
    Negro
  • Color
    Lima fluorescente
  • Descripción
    Chaleco reflectante de seguridad color lima de alta visibilidad Luminator Series
  • Cierre delantero
    Gancho y bucle
  • Tipo de prenda
    Alta visibilidad
  • Uso de la prenda
    Chaleco estándar
  • Grupo y clase
    Tipo R Clase 2
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Incluye
    Borrar bolsillo de identificación
  • Leyenda
    Ninguna
  • Material
    Poliéster
  • Composición del material
    Malla
  • Número de bandas horizontales
    1
  • Número de subdivisiones
    3
  • Patrón
    Sólido
  • Línea de productos
    Luminador
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • Serie
    Luminador
  • Color de rayas
    Plata
  • Tipo
    Alta visibilidad
  • UPC_NO
    45143997145
  • Color del chaleco
    Lima de alta visibilidad

Descripción general

Descripción del fabricante
CHALECO DE SEGURIDAD VCL2ML XL CON LOGOTIPO DE BR WATER

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"