Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor35 lb
- Grado NLGI2
- Altura total15 pulg.
- Longitud total12 pulg.
- Ancho general12 pulg.
- Vida útil6 años
- Peso38.00 lb
Detalles
- AplicaciónConstrucción industrial multiuso, automoción, marina, minería donde se requiere grasa roja
- Tipo de baseComplejo de litio
- CertificaciónISO
- ColorRojo
- ComposiciónGrasa a base de petróleo, espesada en complejo de litio
- Tipo de contenedorCubeta
- Punto de caída263°C/505 °F
- Grado alimentarioNo apto para alimentos
- Espesante de grasaComplejo de litio
- Número de Upc del fabricante089215516704
- Temperatura máxima de funcionamiento400 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento5 °F
- Tipo de aceiteMineral
- Cantidad del paquete1
- SerieLTR-2
- Rango de temperatura+5 a +400 °F
- TipoPresión extrema
- UPC_NO089215516704
- Viscosidad460
- Resistencia al aguaResistente al agua
- Lavado con aguaPérdida inferior al 5 %
Descripción general
- Adhesivo, pegajoso
- Resistente al agua
- Color rojo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Grasa Lubriplate Robotic EP-0Deslízate por los engranajes con facilidad. Nuestro complejo de litio, semi-fluidgrasa, está elaborado por expertos con fluidos de hidrocarburos sintéticos PAO y aceite mineral, lo que garantiza un rendimiento duradero en todas las cajas de engranajes robóticos.
Ver la documentación
Lubricante para engranajes de gusano LubriplateLubriplate PGO-FGL-460 es un lubricante 100% sintético para engranajes de tornillo sin fin registrado NSF H1 para aplicaciones exigentes de maquinaria alimentaria. Ofrece una vida útil prolongada, una resistencia superior a la oxidación, biodegradabilidad y un ahorro energético de hasta el 7 %.
Ver la documentación
Grasa de grado alimentario LubriplateLubriplate y Motion, dos nombres en los que puede confiar para obtener soluciones para todas sus necesidades de lubricación de maquinaria alimentaria. Juntos tenemos los productos y la experiencia necesarios para mantener su maquinaria funcionando sin problemas año tras año.
Ver la documentación
Placa lubricante FLG2Además de ofrecer la inigualableprotección antidesgaste que los clientes tienen que esperar de las grasas de grado alimentario Lubriplate H1 , el aditivo XTREMITY ha revolucionado las grasas de grado alimentario al ofrecer una protección de aplicación de presión extrema.
Ver la documentación
Más recursos
Tratamiento de agua y aguas residuales con lubricante
Compresor de aire sintético Lubriplate y fluidos para sopladores. Aireación. Separación. Oxidación.
Continúe la producción con Lubriplate y Perma
Descubra beneficios incomparables con los lubricadores automáticos Perma y las grasas de alto rendimiento y alta resistencia de Lubriplate.