Motion
L0196-039
Grasa multiusos - Temperatura extremadamente baja, Sintética, Composición de grasa espesada al complejo de sulfonato de calcio, Grado 0 NLGI, Tamaño 120 lb, Contenedor de barril, Grado alimentario, Resistente al agua, -60 a +325 °F
Artículo MI #05067546
No. Fabricante L0196-039
Precio2,242.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa multiusos - Temperatura extremadamente baja, Sintética, Composición de grasa espesada al complejo de sulfonato de calcio, Grado 0 NLGI, Tamaño 120 lb, Contenedor de barril, Grado alimentario, Resistente al agua, -60 a +325 °F
Artículo MI #05067546
No. Fabricante L0196-039
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
Su precio$2,242.20/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    120 lb
  • Grado NLGI
    0
  • Altura total
    27 pulg.
  • Longitud total
    15 pulg.
  • Ancho general
    15 pulg.
  • Vida útil
    4 años
  • Peso
    134.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Aplicaciones de congelador y temperatura fría que requieren un lubricante NLGI #0, NSF H1
  • Tipo de base
    Complejo de aluminio
  • Certificación
    NSF H1
  • Composición
    Grasa sintética espesada en complejo con sulfato de calcio
  • Tipo de contenedor
    Perno
  • Punto de caída
    218°C/425 °F
  • Punto de inflamación
    204°C/400°F
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Número de Upc del fabricante
    089215419609
  • Tipo de aceite
    PAO sintética
  • Cantidad del paquete
    1
  • Regulaciones
    Reglamento 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Rango de temperatura
    -60 a +325 °F
  • Tipo
    Temperatura extremadamente baja
  • Viscosidad
    39
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
SFL-0 1/4 TAMBOR
  • NSF H1 registrado
  • Excelente bombeabilidad a baja temperatura
  • Amplio rango de temperaturas de funcionamiento
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
Los clientes también compraron