Motion
LUBRICANTE DIVISOR DE PAN 5GAL

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
PAN DIVIDER OIL 5GAL PAIL

Lubricante para aceite de divisor de sartenes - Sí, 5 gal, cubo, color transparente
Artículo MI #05067573
No. Fabricante PAN DIVIDER OIL 5GAL PAIL
Precio247.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
PAN DIVIDER OIL 5GAL PAIL

Lubricante para aceite de divisor de sartenes - Sí, 5 gal, cubo, color transparente
Artículo MI #05067573
No. Fabricante PAN DIVIDER OIL 5GAL PAIL
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
Su precio$247.61/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    15
  • Altura total
    15 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    40.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Aceite divisor de sartenes
  • Certificación
    NSF 3H, NSF H1
  • Color
    Transparente
  • Composición
    Líquido a base de aceite mineral blanco USP
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Características y beneficios
    •NSF H1 y 3H registrados
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    190°C/375 °F
  • Grado alimentario
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    089215574704
  • Punto de vertido
    -12°C/10 °F
  • Regulaciones
    Reglamento 21 C.F.R. 172.878 de la FDA
  • Tipo
    Lubricante
  • UPC_NO
    089215574704
  • Viscosidad
    16

Descripción general

Descripción del fabricante
L0747-060 CUBO DE ACEITE DIVISOR DE BANDEJA FG 5GAL
  • NSF H1 y 3H registrados