Motion
JARDÍN PGO FGL-680 1GAL

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
PGO FGL-680 1GAL JUG

Aceite para engranajes serie PGO-FGL - 1 gal, jarra, 680 ISO, 250 SAE, composición de aceite sintético a base de polialquilenglicol (PAG), Sí
Artículo MI #05067586
No. Fabricante PGO FGL-680 1GAL JUG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
PGO FGL-680 1GAL JUG

Aceite para engranajes serie PGO-FGL - 1 gal, jarra, 680 ISO, 250 SAE, composición de aceite sintético a base de polialquilenglicol (PAG), Sí
Artículo MI #05067586
No. Fabricante PGO FGL-680 1GAL JUG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Grado ISO
    680
  • Altura total
    10.25 pulg.
  • Longitud total
    14.25 pulg.
  • Ancho general
    9.75 pulg.
  • Grado de AAG
    250
  • Vida útil
    10 años
  • Peso
    7.50 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Antidesgaste
  • Número AGMA
    8
  • Aplicación
    Cajas de engranajes industriales que incluyen aplicaciones helicoidales, planetarias y de engranajes de tornillo sin fin en entornos de procesamiento de alimentos
  • Tipo de base
    Espuma sintética
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Ámbar
  • Composición
    Aceite sintético a base de polialquilenglicol (PAG)
  • Tipo de contenedor
    Jarra
  • Punto de inflamación
    287°C/548 °F
  • Grado alimentario
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    089215681518
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Tipo de aceite
    Aceite sintético
  • Punto de vertido
    -33°C/-27 °F
  • Tipo de producto
    Aceite para engranajes
  • Rango de temperatura
    40 a 120 °F
  • UPC_NO
    089215681518
  • Viscosidad
    725
  • Índice de viscosidad
    272
  • Temperatura de trabajo
    -40 °F / 120 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
L0815-057 ACEITE DE ENGRANAJE PGOFGL-680 1GAL JUG
  • NSF H1 registrado
  • Excelente estabilidad térmica
  • Alta reducción del desgaste
  • Rendimiento superior en condiciones exigentes