Motion
BOLSO DE ACEITE DE JUNTA FG-150 330GAL

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SEAMER OIL FG-150 330GAL TOTE

Aceite para máquinas Seamer Oil Serie FG - Sí, 330 gal, tolva, grado 40 SAE, grado 150 ISO
Artículo MI #05067604
No. Fabricante SEAMER OIL FG-150 330GAL TOTE
Precio19,732.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SEAMER OIL FG-150 330GAL TOTE

Aceite para máquinas Seamer Oil Serie FG - Sí, 330 gal, tolva, grado 40 SAE, grado 150 ISO
Artículo MI #05067604
No. Fabricante SEAMER OIL FG-150 330GAL TOTE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$19,732.70/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    330 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    150
  • Altura total
    51 pulg.
  • Longitud total
    48 pulg.
  • Ancho general
    48 pulg.
  • Grado de AAG
    40
  • Vida útil
    5 años
  • Peso
    2600.00 lb

Detalles

  • Aditivos incluidos
    Antidesgaste
  • Número AGMA
    4
  • Aplicación
    LUBRIPLATE Los aceites Seamer FG están diseñados específicamente para lubricar máquinas de coser latas
  • Tipo de base
    USP Mineral blanco
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Incoloro
  • Composición
    Aceite de base mineral blanco USP
  • Tipo de contenedor
    Contenedor
  • Características y beneficios
    •NSF H1 registrado •Compuesto con aditivos antidesgaste •Inhibidores del óxido y la oxidación
  • Punto de inflamación
    232°C/450 °F
  • Grado alimentario
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    089215990900
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de aceite
    Aceite para máquinas
  • Punto de vertido
    -18°C/0 °F
  • Tipo de producto
    Aceite para máquinas
  • UPC_NO
    089215990900
  • Viscosidad
    151
  • Índice de viscosidad
    99

Descripción general

Descripción del fabricante
ACEITE DE MAR FG-150 330 GAL ESPACIOCONTENEDOR DE BALSA
  • NSF H1 registrado
  • Compuesto con aditivos antidesgaste
  • Inhibidores del óxido y la oxidación
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good