Motion
TAMBOR SSO-FG 150
Lubricante serie SSO-FG - Sí, 55 gal, bidón, color blanco
Artículo MI #05067616
No. Fabricante SSO-FG 150 DRUM
Price$5,552.90/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricante serie SSO-FG - Sí, 55 gal, bidón, color blanco
Artículo MI #05067616
No. Fabricante SSO-FG 150 DRUM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$5,552.90/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del contenedor
    55 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    150
  • Altura total
    34.75 pulg.
  • Ancho general
    23.5 pulg.
  • Grado de AAG
    50
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    516.00 lb

Details

  • Número AGMA
    4
  • Aplicación
    Los productos de la serie LUBRIPLATE SSO-FG son lubricantes prémium totalmente sintéticos diseñados para su uso en equipos de sellado/enlatado y aplicaciones relacionadas.
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Blanco
  • Composición
    Fluido de base sintética
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Características y beneficios
    •NSF H1 registrado •Aprobado para marisqueros Angelus y Zacmi •Resistente al agua/vapor
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    268°C/515 °F
  • Grado alimentario
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    089215495719
  • Regulaciones
    Reglamento 21 C.F.R. 172.882 de la FDA, Reglamento 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA, Reglamento 21 C.F.R. 182 G.R.A.S. de la FDA
  • Tipo
    Lubricante
  • UPC_NO
    089215495719
  • Viscosidad
    151
  • Índice de viscosidad
    156

Descripción general

Descripción del fabricante
L0957-062 ACEITE SSO-FG150 TAMBOR
  • NSF H1 registrado
  • Aprobado para Angelus y Zacmi Seamers
  • Resistente al agua/vapor

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron