Motion
12 MM SS RL

THOMSON (ALTRA)
12 MM SS RL

Eje de longitud aleatoria - Acero inoxidable 440C , Diámetro 12 mm, Longitud total 178.000 in, Acero inoxidable 440C, 50 HRC, Clase - MM (ISO h6)
Artículo MI #05069051
No. Fabricante 12 MM SS RL
Precio1,033.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
12 MM SS RL

Eje de longitud aleatoria - Acero inoxidable 440C , Diámetro 12 mm, Longitud total 178.000 in, Acero inoxidable 440C, 50 HRC, Clase - MM (ISO h6)
Artículo MI #05069051
No. Fabricante 12 MM SS RL
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
Precio1,033.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro real
    11.99 / 12.00 mm
  • Nominal Diámetro  
    12 mm
  • Longitud total
    178.000 pulg.

Detalles

  • Tipo de componente
    Eje
  • Dureza
    50 HRC
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable 440C
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Material de montaje
    Acero inoxidable 440C
  • Estilo de eje
    Longitud aleatoria
  • Especificaciones técnicas
  • Clase de tolerancia
    Clase - MM (ISO h6)
  • UPC_NO
    662486360933

Descripción general

Descripción del fabricante
12MM CLASE M SS X 178" (ALEATORIZADO)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"