Motion
8 MM SS RL

THOMSON (ALTRA)
8 MM SS RL

Eje de longitud aleatoria - Acero inoxidable 440C , Diámetro 8 mm, Longitud total 166.000 in, Acero inoxidable 440C, 50 HRC, Clase - MM (ISO h6)
Artículo MI #05069082
No. Fabricante 8 MM SS RL
Precio1,017.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
8 MM SS RL

Eje de longitud aleatoria - Acero inoxidable 440C , Diámetro 8 mm, Longitud total 166.000 in, Acero inoxidable 440C, 50 HRC, Clase - MM (ISO h6)
Artículo MI #05069082
No. Fabricante 8 MM SS RL
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
Precio1,017.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro real
    7.99 / 8.00 mm
  • Nominal Diámetro  
    8 mm
  • Longitud total
    166.000 pulg.

Detalles

  • Tipo de componente
    Eje
  • Dureza
    50 HRC
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero inoxidable 440C
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Material de montaje
    Acero inoxidable 440C
  • Estilo de eje
    Longitud aleatoria
  • Especificaciones técnicas
  • Clase de tolerancia
    Clase - MM (ISO h6)
  • UPC_NO
    662486461197

Descripción general

Descripción del fabricante
8MM CLASE M SS X 178" (ALEATORIZADO)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo