Motion
42884
Punzón de pasador: 5/32 pulg. de diámetro de punta, 5 pulg. de longitud total, material de acero, mango hexagonal/estilo de cuerpo
Artículo MI #05069176
No. Fabricante 42884
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Punzón de pasador: 5/32 pulg. de diámetro de punta, 5 pulg. de longitud total, material de acero, mango hexagonal/estilo de cuerpo
Artículo MI #05069176
No. Fabricante 42884

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    5 pulg.
  • Diámetro del punto
    5/32 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Estilo de mango/cuerpo
    Hexagonal
  • Material
    Acero
  • Sin chispas
    Sin chispas

Descripción general

Descripción del fabricante
9-42884 5/32 X 5 PULG. PERFORADOR DE PIN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"