Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal1.5 mm, 10 mm, 2.5 mm, 2 mm, 3 mm, 4.5 mm, 4 mm, 5.5 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm
- Tamaño hexagonal máximo10 mm
- Tamaño hexagonal mínimo1.5 mm
Detalles
- Extremo de bolaExtremo de bola
- Resistente a la corrosiónResistente a la corrosión
- Estilo de accionamientoHexagonal
- MaterialAcero
- Sin chispasSin chispas
- Establecer tipoConjunto de llaves