Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro35 mm
- Radio de filete0.6 mm
- Exterior Diámetro52 mm
- Ancho general2 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Peso0.02 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero
- Tipo de orificioRonda
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de jaulaRemachado
- Arandela compatibleAS3552, GS.81107 (Carcasa representada), LS3552, WS.81107 (Gráfico del eje)
- DescripciónCojinete de empuje del rodillo de aguja
- Capacidad de carga dinámica17.4 kN
- LubricaciónPrevención del óxido
- Temperatura máxima de funcionamiento110 °C
- RPM Máx.8100 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -30 a 110 °C
- Capacidad de carga dinámica radial3910 lbf
- SerieAXK
- Capacidad de carga estática79.5 kN
- Tipo de cojinete de empujeConjunto de rodillo y jaula
- UPC_NO605790210853