Motion
HK1412
Cojinete de copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 14 mm, 20 mm OD, 12 mm Ancho, abierto
Artículo MI #05073856
No. Fabricante HK1412
Precio8.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 14 mm, 20 mm OD, 12 mm Ancho, abierto
Artículo MI #05073856
No. Fabricante HK1412
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
Precio8.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    14 mm
  • Exterior Diámetro  
    20 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo interior compatible
    JR10x14x12
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Descripción larga
    El rodamiento de rodillos de aguja con copa HK1412 ofrece un diámetro de orificio de 14 mm, tipo de cierre abierto, diámetro exterior de 20 mm, ancho total de 12 mm y peso de 0.024 lb, lo que lo hace ideal para sistemas automotrices e industriales.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    605790203848
  • RPM Máx.
    14000 rpm, 21000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 230 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    HK
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA 18.1, DIN 618, ISO 3245
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
  • UPC_NO
    605790203848

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE ENJAULADO CON COPA DIBUJADA HK1412 NRB
  • Cojinete de rodillos de aguja de copa dibujada para aplicaciones con cargas dinámicas altas
  • La carcasa exterior de acero dibujado (copa) tiene una sección transversal reducida para su uso en espacios restringidos
  • Guías de jaula de acero y rodillos de espacios uniformes para reducir la fricción, la vibración y el ruido
  • Rodillos de acero al cromo con alto contenido de carbono y endurecido a través para tolerancia al calor y durabilidad bajo cargas pesadas
  • Cumple con los estándares DIN 618-1 e ISO 3245 para garantía de calidad