Motion
23138RKW33C3FY

JTEKT KOYO
23138RKW33C3FY

Cojinete de rodillos esférico - 190 mm D.I., 320 mm D.E., 104 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #05076039
No. Fabricante 23138RKW33C3FY
Precio4,330.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT KOYO
23138RKW33C3FY

Cojinete de rodillos esférico - 190 mm D.I., 320 mm D.E., 104 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #05076039
No. Fabricante 23138RKW33C3FY
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
Precio4,330.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    190 mm
  • Exterior Diámetro  
    320 mm
  • En general Ancho  
    104 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    231

Descripción general

Descripción del fabricante
23138RK W33 RODILLO SPH BRG
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good