Motion
CP2612
Destornillador neumático de mango hexagonal de 1/4 pulgadas, reversible, empuñadura de pistola, almohadilla sin cierre, par máx. 4.4 ft. lbf / 6 Nm - 1700 RPM
Artículo MI #05085826
No. Fabricante CP2612
Precio601.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornillador neumático de mango hexagonal de 1/4 pulgadas, reversible, empuñadura de pistola, almohadilla sin cierre, par máx. 4.4 ft. lbf / 6 Nm - 1700 RPM
Artículo MI #05085826
No. Fabricante CP2612
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
Precio601.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la entrada
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    7.5 pulg.
  • Peso de la herramienta
    1.99 lb

Detalles

  • Consumo de aire
    21.189 cfm
  • Estilo de mango
    Pistola
  • Número de Upc del fabricante
    15451677350
  • Velocidad máxima
    1700 rpm
  • Reversible
    Reversible
  • UPC_NO
    015451677350

Descripción general

Descripción del fabricante
CP2612 DESTORNILLADOR - AMORTIGUADOR
  • Disparo progresivo y marcha atrás en las tres entradas de aire superiores para un acceso versátil
  • Ajuste de ajuste de par sin llave
  • Anillos de color para identificación

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"