Motion
8900000102
Martillo de corte con aire CP 0012 2R - Rendimiento ligero, plato redondo de 0,680 pulg., 2600 lpm, carrera de 2.00 pulg., 20.13 cfm
Artículo MI #05085899
No. Fabricante 8900000102
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Martillo de corte con aire CP 0012 2R - Rendimiento ligero, plato redondo de 0,680 pulg., 2600 lpm, carrera de 2.00 pulg., 20.13 cfm
Artículo MI #05085899
No. Fabricante 8900000102
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    0.68 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    15.98 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    2.00 pulg.
  • Peso de la herramienta
    5.5 lb

Detalles

  • Consumo de aire
    20.13 cfm
  • Estilo de plato de garras
    Ronda
  • Descripción Palabra clave
    Mandril redondo de 0,680 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Tasa de impacto
    2600 lpm
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de retén
    Tipo de resorte
  • Ejes de nivel de vibración 3
    14.6 m/s2

Descripción general

Descripción del fabricante
CP0012 2R CHIPPING HAMMER
  • Relación óptima entre potencia y peso para un buen equilibrio entre potencia de golpeo y facilidad de manejo
  • Diseño directo para un mantenimiento y reparación sencillos
  • Diseño de mango similar al famoso CP 0009
  • Acelerador flexible y pistón con cámara de aire para proporcionar al operador un control preciso
  • Conjunto de silenciador de serie
  • Construcción robusta, cilindro y mango de acero endurecido

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"