Motion
8900000104
Martillo de corte con aire CP 4123 2R - Rendimiento medio, plato redondo de 0,680 pulg., 2220 lpm, carrera de 2.00 pulg., 25.43 cfm
Artículo MI #05085930
No. Fabricante 8900000104
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Martillo de corte con aire CP 4123 2R - Rendimiento medio, plato redondo de 0,680 pulg., 2220 lpm, carrera de 2.00 pulg., 25.43 cfm
Artículo MI #05085930
No. Fabricante 8900000104
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    0.68 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    14.76 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    2.00 pulg.
  • Peso de la herramienta
    7 lb

Detalles

  • Consumo de aire
    25.43 cfm
  • Estilo de plato de garras
    Ronda
  • Descripción Palabra clave
    Mandril redondo de 0,680 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Tasa de impacto
    2220 lpm
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de retén
    Tipo de resorte
  • Ejes de nivel de vibración 3
    13.2 m/s2

Descripción general

Descripción del fabricante
CP4123 2R CHIPPING HAMMER
  • Cilindro tratado térmicamente
  • Bloqueo de estrías para evitar que se afloje el mango o el cilindro
  • Potente, pero compacto y ligero
  • Construcción robusta, cilindro y mango de acero endurecido
  • Acelerador de tensado para un control preciso
  • Mango de empuñadura de pistola con gatillo exterior de cierre automático
  • Disponible en versiones de carrera de cilindro 2, 3 o 4
  • Válvula clásica de la placa de simplate
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good