Motion
T024757
3/4 Inch Air Impact Wrench with 6 Inch Extended Anvil, Pistol Handle, Max Torque Reverse Output 1000 ft. lbf / 1350 Nm, 4200 RPM, Pin Clutch
Artículo MI #05085959
No. Fabricante T024757
Precio839.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/4 Inch Air Impact Wrench with 6 Inch Extended Anvil, Pistol Handle, Max Torque Reverse Output 1000 ft. lbf / 1350 Nm, 4200 RPM, Pin Clutch
Artículo MI #05085959
No. Fabricante T024757
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
Precio839.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/4 pulg.

Detalles

  • Estilo de mango
    Pistola
  • Tipo de mango
    Pistola
  • Número de Upc del fabricante
    15451419035
  • Material
    Aluminio

Descripción general

Descripción del fabricante
CP772H-6 3/4 LLAVE DE IMPACTO
  • Carcasa de motor de metal con mecanismo de embrague de pasador en baño de aceite (dyna-pact) para una alta durabilidad y un funcionamiento suave
  • Herramienta cómoda con empuñadura de goma y botón de marcha atrás con 4 ajustes de potencia positivos

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"