Especificaciones
Dimensiones
- Altura total79 mm
- Longitud total209.2 mm
- Ancho general34 mm
- Tamaño/tipo del puerto 11/2 BSPP
- Peso3.64 lb
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Detalles adicionalesResorte de retorno
- Material del cuerpoAluminio
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv4.6 (P a A/B) Cv, 5.4 (A/B a EA/EB) Cv
- Presión máxima de funcionamiento0.9 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento0.2 MPa
- Número de solenoides1
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.2 a +0.9 MPa (aire)
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- Sexo del puertoMujer
- Tiempo de respuesta≤80 ms
- Material del selloGoma
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase B
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN
- Consumo de energía del solenoide1.8 W
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Estándares cumplidosISO VG32, JIS B 8375-1981