Motion
1970500
Macho de roscar manual, serie 141 , material de acero de alta velocidad, acabado brillante, 4 canales, tamaño de rosca M4 x 0.7 , métrico, dirección derecha
Artículo MI #05087866
No. Fabricante 1970500
Precio16.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar manual, serie 141 , material de acero de alta velocidad, acabado brillante, 4 canales, tamaño de rosca M4 x 0.7 , métrico, dirección derecha
Artículo MI #05087866
No. Fabricante 1970500

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio16.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-1/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.168 pulg.
  • Profundidad de roscado
    3/4 pulg.
  • Rosca Longitud  
    3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M4 x 0.7

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    141
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    D4
  • Rosca estándar
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
1970500 TAP FONDO M4 X 0.7