Motion
RHB38 5.65 S TURNO An / VEM3558T

DODGE
RHB38 5.65 S SHFT W / VEM3558T

B3C14S00565G-2G Reductor de velocidad de bisel en ángulo recto helicoidal - Serie Quantis Gold, 38 Tamaño del reductor, 5.65:1 Relación, entrada de abrazadera, 1.000 X 1.97 pulg., salida izquierda (sólida A), estructura 140
Artículo MI #05090029
No. Fabricante RHB38 5.65 S SHFT W / VEM3558T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
RHB38 5.65 S SHFT W / VEM3558T

B3C14S00565G-2G Reductor de velocidad de bisel en ángulo recto helicoidal - Serie Quantis Gold, 38 Tamaño del reductor, 5.65:1 Relación, entrada de abrazadera, 1.000 X 1.97 pulg., salida izquierda (sólida A), estructura 140
Artículo MI #05090029
No. Fabricante RHB38 5.65 S SHFT W / VEM3558T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    38
  • Par de salida máximo
    1019 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140
  • Tamaño de salida
    1.000 X 1.97 pulg.
  • Relación
    5.65:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    106 lb

Detalles

  • Tipo de entrada
    Collar de abrazadera
  • Número de Upc del fabricante
    782476358341
  • Potencia de entrada máxima
    5 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Izquierda (sólida A)
  • Serie
    Quantis Gold

Descripción general

Descripción del fabricante
RHB38 5.65 S TURNO An / VEM3558T