Motion
BF483 140-CC  22.54 AJUSTADO

DODGE
BF483 140-CC 22.54 TAPERED

BF4C14T02254 Reductor de velocidad de bisel en ángulo recto helicoidal - Serie Quantis, Tamaño del reductor 48 , Relación 22.54 , Entrada de collar de abrazadera, Salida de orificio cónico, Marco 140
Artículo MI #05090394
No. Fabricante BF483 140-CC 22.54 TAPERED
Precio5,024.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
BF483 140-CC 22.54 TAPERED

BF4C14T02254 Reductor de velocidad de bisel en ángulo recto helicoidal - Serie Quantis, Tamaño del reductor 48 , Relación 22.54 , Entrada de collar de abrazadera, Salida de orificio cónico, Marco 140
Artículo MI #05090394
No. Fabricante BF483 140-CC 22.54 TAPERED
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
Precio5,024.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    48
  • Par de salida máximo
    3538 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    140
  • Relación
    22.54
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    89 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de entrada
    Collar de abrazadera
  • Número de Upc del fabricante
    782476269869
  • Potencia de entrada máxima
    4.36 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Orificio cónico
  • Serie
    Cantidades
  • UPC_NO
    782476269869

Descripción general

Descripción del fabricante
BF483 140-CC 22.54 AJUSTADO